中川製作所
H66A 半光沢フォト用紙 1118mm×30.5M
仕様
●サイズ(規格):1118mm×30.5M●本体サイズ(H):119mm●本体サイズ(D):119mm●白色度:92%●本体重量(g):8000●本体サイズ(W):1118mm
色
白
タイプ
印画紙
厚さ
205μ
秤量
200g/m2
入数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686341
H053719
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません