RGBロープライト 増設用

RGBロープライト 増設用 - 富士倉RGBロープライト 増設用 - 富士倉RGBロープライト 増設用 - 富士倉

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。
フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。
基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。

用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686097FRL-10GRGB
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする