曜日別特売

TS CoreG2 IP Full Room Kit for ZoomRooms

TS CoreG2 IP Full Room Kit for ZoomRooms - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電波法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3468614012WR0001JP
オープン
969,800
1,066,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする