+F 充電/LANステーション

+F 充電/LANステーション - 富士ソフト

+F FS050W/+F FS045Wの据え置き運用に便利なクレードルです。省スペースで安定した設置を可能にします。本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体(+F FS050W/+F FS045W)への充電ができます。PD充電に対応しており、最大20Wでの急速充電が可能です。LANポート(RJ45)を1口備えているため、デスクトップPC等のWi-Fi非対応機器をネットワーク接続させること(ルーターモード)や、ブロードバンドルーターと接続してアクセスポイント(APモード)として使用することもできます。X

仕様●電気通信事業法備考:充電/LANステーション本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):電池パック及び、AC-ADP(PSEマーク有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34689055CLS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする