ハンドリフター補助装置 楽パレ君

ハンドリフター補助装置 楽パレ君 - MUTSUMI(睦技研)ハンドリフター補助装置 楽パレ君 - MUTSUMI(睦技研)ハンドリフター補助装置 楽パレ君 - MUTSUMI(睦技研)ハンドリフター補助装置 楽パレ君 - MUTSUMI(睦技研)ハンドリフター補助装置 楽パレ君 - MUTSUMI(睦技研)

工場、物流の現場等でパレット移動に利用されているハンドリフターを、”てこ”の原理でサポートする補助装置です。
力が必要な初動をサポートすることで、シニア、女性による作業を容易にします。
市販/使用中のハンドリフターに「楽パレ君」をセットするだけで利用可能です。
シンプルな構造で信頼性が高く、ランニングコスト不要です。

用途
ハンドリフター移動時の初動の補助に。
少しの段差乗り越えにも。
トラスコ品番353-2491材質スチール(防錆黒色クロームメッキ)折りたたみ寸法(mm)133×118×675適合寸法(mm)取付可能ハンドパレットトラック支柱サイズ丸パイプ:34、取付可能ハンドパレットトラック支柱サイズ丸パイプ:50×30内容量1台
注意
※危険な状態での使用は絶対しない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675159MTM-PL1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする