TANAKA(田中インポートグループ)
ドリル研磨機
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。
ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。
セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途
NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。
材質
金属製コレット、CBN砥石
電源(V)
100
電源コード(m)
1.5
内容量
1台
注意
※ドリル材質と砥石の種類に注意して下さい。標準仕様はCBN砥石(ハイス専用)が付属しております。超硬ドリル研磨の際はダイヤモンド砥石(超硬専用)をご購入下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34675107
4105
557-5189
290
230
2.0~13.0(研磨可能)
160
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34675116
4010
557-5182
440
200
12.1~32.0(研磨可能)
250
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34675125
4020
555-0676
290
230
2.0~20.0(研磨可能)
160
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34675141
4045
555-0681
300
230
2.0~13.0(研磨可能)
200
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34675150
4050
555-0685
360
100
12.1~32.0(研磨可能)
250
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません