曜日別特売

ローラーシェードドライバー E1

ローラーシェードドライバー E1 - Aqara(アカラ)

ブラインド ロールスクリーン カーテン ロールシェード 自動開閉 アカラ ロールカーテン Alexa お風呂 ブラインド 自動化 ローラーシェード ドライバー E1 音声操作 スケジュール スマートホーム HomeKit Google Home Siri 充電式バッテリー ハブが必要、Zigbee 3.0 プロトコル対応、幅広い互換性( Apple HomeKit、Amazon Alexa、Google Assistant、IFTTT、Alice、Marusya がサポート)

仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686596RSD-M01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする