オオニシ
コートハンガー
本体は天然木を使用し、優しい印象を与えるデザイン
シンプルな形で部屋にもぴったり馴染む
ひっかけ部分が3つ付いています
材質
天然木(ラッカー仕上げ)
質量(g)
190
幅(cm)
45
耐荷重(kg)
6
高さ(cm)
4.2
奥行き(cm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685835
02-1
ブラウン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685851
02-2
ナチュラル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください