コートハンガー

コートハンガー - オオニシコートハンガー - オオニシコートハンガー - オオニシコートハンガー - オオニシコートハンガー - オオニシコートハンガー - オオニシ

本体は天然木を使用し、優しい印象を与えるデザイン
シンプルな形で部屋にもぴったり馴染む
ひっかけ部分が4つ付いています

材質天然木(ラッカー仕上げ)質量(g)340幅(cm)85耐荷重(kg)6高さ(cm)4.2奥行き(cm)4.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3468589632-1ブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
3468590532-2ナチュラル
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする