STABILA(スタビラ)
プッシュ調味差し
色
ホワイト
材質(本体)
ソーダガラス
材質(フタ)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34689981
S
80
50×113
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
34689990
M
140
54×145
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください