曜日別特売

冷蔵庫

冷蔵庫 - 三菱電機

2種の機能を切り替えて使える!
いたみやすい肉や魚は氷点下ストッカーで長く保存。
生鮮食品を生のまま、凍らせずにおいしく長く保存することができる、三菱独自の機能です。
生のまま長期保存ができるのは三菱だけ!(国内家庭用冷凍冷蔵庫において)
氷点下なのに凍らない「過冷却現象」を応用した三菱独自の機能で、
肉や魚を生のまま、おいしく長く(約3~7日)保存できます。
ドリップを抑制しておいしさをキープ!
冷凍による細胞破壊がないため、ドリップの流出が少なく、おいしさが長持ちします。
食材の変色を抑制
チルドや冷蔵室より低温なので、変色を抑えて鮮度が長持ちします。
まとめ買いで一度に保存
いたみやすい肉や魚も特売日に買いだめておけるので、買い物回数が減って家事をラクにする手助けに。
生のままサクサク調理
鮮度が長持ちするから、すぐに使い切る必要がありません。毎日の献立が立てやすく、生のままだから解凍の手間も省くことができます。
小物コーナー
中身が見やすく、取り出しやすい。迷子になりやすい小物も、便利に保存できます。
ビッグフリーザー
まとめ買いした冷凍食品もたっぷり入る大容量。大物は下段、小物は上段にスッキリ収納。
フリーケース
(タマゴトレイ付き)
ふたつきケースは、バラつきやすい小さな物をまとめて収納できます。また、タマゴケースとしても使えます。
全段ガラスシェルフ
全段ガラスシェルフで、汚れがサッと拭き取りやすい。全ての棚が外して洗えます。

質量(kg)58ホワイト外形寸法(mm)幅540×奥行656×高さ1630扉開閉方式右開き年間消費電力量(kW)313h/年(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)1.05グリーン購入法適合定格内容積(L)272内容量1台(272L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34691469MR-CX27M
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする