温風低圧塗装機専用Ultraガン

温風低圧塗装機専用Ultraガン - 日本ワグナー

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能
スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。
フィルター警告灯で交換時期をお知らせ
軽量エアーホース7.6m付き
温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。
ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。
溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。

用途
金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)
木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362095592435747
50,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする