曜日別特売

スタンド型ワイヤレス充電器

スタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイスタンド型ワイヤレス充電器 - エアージェイ

しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。
iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。

材質ABS寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112質量(g)89備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209471AWJ-PD12 BKブラック
2,527
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
36209480AWJ-PD12 WHホワイト
2,527
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする