ファミリー・ライフ
冷却プレート付ファン
冷却プレート+送風で暑さ対策!
クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます
風量調節3段階
冷却プレートでひんやり!
スタンド付き
虹色に光るLEDライト付き
充電式
6ヶ月間保証書付き
付属品
スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
材質
ABS、他
質量(g)
(約)136
電源
DCV/1A
定格消費電力(W)
5
連続使用時間(時間)
ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)7.4×4.1×16.9
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池2000
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36208457
a3462710
クリア
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36208466
a3462720
ブルー
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
36208475
a3462730
グリーン
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください