曜日別特売

Redmi Note 14 Pro 5G Lavender Purple

Redmi Note 14 Pro 5G Lavender Purple - XiaomiRedmi Note 14 Pro 5G Lavender Purple - Xiaomi
仕様タッチサンプリングレート:最大480Hz、安全:画面内指紋センサー、AI顔認証セット内容携帯電話 / アダプター / USB Type-Cケーブル / SIM取り出しツール / 保護ケース / クイックスタートガイドおよび保証書 / 安全情報幅(mm)4.42厚さ(mm)8.55ラベンダーパープル高さ(mm)162.33質量(g)190機能AI:Circle to Search with Google、Google Gemini、AI画像編集バッテリー5110mAh(標準)45Wターボ充電コントラスト比5000000:1ディスプレイ6.67インチCrystalRes AMOLEDディスプレイ解像度2712×1220 (1.5K解像度)防塵防水性能IP68OSXiaomi ハイパーOSプロセッサーMediaTek Dimensity 7300-Ultra、4nm製造プロセス、CPU: オクタコアプロセッサ、最大2.5GHz、GPU: Mali-G615 MC2明るさピーク輝度3000nitsカメラ仕様リアカメラ:200MPメインカメラ、8MP超広角カメラ、2MPマクロカメラ、フロントカメラ:20MPフロントカメラ色深度12ビット冷却システムグラファイト技術リフレッシュレート(Hz)最大120内容量1個
注意
※デバイスにプリインストールされているオペレーティング システムとソフトウェアのストレージのため、使用可能なストレージと RAM は合計メモリより少なくなります。
※電源アダプターは同梱されておりません。PD充電に対応した45W電源アダプター、または67W以上のXiaomi純正電源アダプターのご使用を推奨いたします。
※本製品は、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013に基づくIP68等級の防水性能を備え、特定の実験室環境下において水しぶき、水、埃に対する耐性がテストされ、認定されています。防水性能のテスト条件には、静水深1.5メートル、最大30分間、水と製品間の温度差が5K以下の状態が含まれることにご注意ください。このような防水性能は、実験室環境でテストされた特定の条件にのみ適用されるものであり、消費者の通常の使用条件とは一致しません。したがって、製品がテスト条件を超える環境にさらされた場合、防水性能は保証されません。ご自身でテストすることはお勧めしません。ビーチやプールでの使用はお勧めしません。防水性能は、日常的な摩耗、物理的な損傷、および/または修理時に分解が必要になることで低下する可能性があります。製品が湿気にさらされているときは、充電、物理ボタンの操作、SIMトレイの取り外しを避けてください。その他の安全上の注意事項については、ユーザーマニュアルをよくお読みください。IP68試験条件を超える環境で発生した液体による損傷は保証の対象外となります。
※eSIMのご利用には、通信サービスプランへのご加入が必要です。本サービスプランは、通信事業者の変更およびローミング(契約期間終了後も含む)に関して、一定の利用制限が適用される場合があります。eSIMの提供状況は、国/地域および通信事業者によって異なります。詳しくは、ご利用の通信事業者にお問い合わせください。
※パッケージの内容は地域によって異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
メモリー容量
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208886MZB0IN2JPストレージとRAM:12+256GB、ネットワークと接続性:デュアルSIM(nano SIM + nano SIMまたはnano SIM + eSIM)、2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz、3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66、4G: LTE TDD:38/40/41/42/48、5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78、ブルートゥース5.4、Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g 2.4GHz Wi-Fiをサポート | 5GHz Wi-Fi 1×1、Wi-Fi Directをサポート12GB512GB
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36208859MZB0IMTJPストレージとRAM:8+256GB8GB256GB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする