仕様タッチサンプリングレート:最大480Hz、安全:画面内指紋センサー、AI顔認証セット内容携帯電話 / アダプター / USB Type-Cケーブル / SIM取り出しツール / 保護ケース / クイックスタートガイドおよび保証書 / 安全情報幅(mm)4.42厚さ(mm)8.4色ミッドナイトブラック高さ(mm)162.33質量(g)190機能AI:Circle to Search with Google、Google Gemini、AI画像編集バッテリー5110mAh(標準)45Wターボ充電コントラスト比5000000:1ディスプレイ6.67インチCrystalRes AMOLEDディスプレイ解像度2712×1220 (1.5K解像度)防塵防水性能IP68OSXiaomi ハイパーOSプロセッサーMediaTek Dimensity 7300-Ultra、4nm製造プロセス、CPU: オクタコアプロセッサ、最大2.5GHz、GPU: Mali-G615 MC2明るさピーク輝度3000nitsカメラ仕様リアカメラ:200MPメインカメラ、8MP超広角カメラ、2MPマクロカメラ、フロントカメラ:20MPフロントカメラ色深度12ビット冷却システムグラファイト技術リフレッシュレート(Hz)最大120内容量1個