SMC
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
仕様
標準
ストローク(mm)
64
サイズ
32
タイプ
【リード】基本形
取付方式
ねじ取付形
形式
2爪タイプ
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ
【通信プラグ】I/Oケーブル
軸数
単軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
アクチュエータケーブル種類
ロボットケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
15
モータケーブル取出方向
左側面取出
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209970
LEHF32K2-64L-RBC5171
¥
167,820
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください