階段灯防雨型CL低光束白ベーシック

階段灯防雨型CL低光束白ベーシック - Panasonic(パナソニック)階段灯防雨型CL低光束白ベーシック - Panasonic(パナソニック)
付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。
※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210110NWCF16100LE15000 K昼白色
136,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36210119NWCF16101LE12700 K電球色
136,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする