多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ
低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠
周波数測定機能
ワンタッチ0調
測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、
直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz
付属品電池、キャリングケース、テストリード質量(g)約400(電池含まず)電源単4マンガン電池 × 3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt内径(mm)CT:Φ55使用回路電圧600 V以下最小分解能0.01 A内容量1個