フローチェック

フローチェック - Dragerフローチェック - Drager

きわめて簡単に気流を確認できます。
気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。
フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。
発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。
発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。

その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362103116400761
127,000
126,680
139,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする