サンライズ
シルキーコーム ヘアコーム
クロムメッキ加工されたコンパクトコームで艶感アップ
静電気抑制し髪の広がりを軽減
髪表面の光沢感をアップ
持ち運びしやすいコンパクトサイズ
用途
くし クシ ブラシ コーム ツヤ髪 ダメージケア 軽量 コンパクト おしゃれ
材質
ABS、クロムメッキ
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×0.8×4.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36214416
TW-SR102
ゴールド
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36214425
TW-SR101
シルバー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください