ボアブリストルブラシ ヘアブラシ

ボアブリストルブラシ ヘアブラシ サンライズ ボアブリストルブラシ ヘアブラシ サンライズ ボアブリストルブラシ ヘアブラシ サンライズ ボアブリストルブラシ ヘアブラシ サンライズ ボアブリストルブラシ ヘアブラシ サンライズ ボアブリストルブラシ ヘアブラシ サンライズ

サロン仕様のイノシシ毛ツインブラシ
天然イノシシでまとまりのある髪へ
ドライヤーによるダメージを軽減
髪を傷めずツヤのあるストレートヘアへ
ロック機能付き

用途くし クシ ブラシ ストレートブラシ ダメージケア 猪毛 自然素材 光沢 ツヤ髪 材質本体:ABS、PC、アルミニウム/毛:いのしし毛、ナイロン グレージュ 質量(g)83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.1×22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36214407 TW-T101
オープン
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする