自立型水切りゴミ袋リーフ柄 底面メッシュタイプ

自立型水切りゴミ袋リーフ柄 底面メッシュタイプ - ネクスタ自立型水切りゴミ袋リーフ柄 底面メッシュタイプ - ネクスタ自立型水切りゴミ袋リーフ柄 底面メッシュタイプ - ネクスタ自立型水切りゴミ袋リーフ柄 底面メッシュタイプ - ネクスタ

シンクに広げて置くだけ!三角コーナーがいらない自立型水切りゴミ袋。底面メッシュタイプですばやい水切れ。

用途水切り袋 水切りごみ袋材質ポリエチレンマチ(cm)12寸法(横×縦)(cm)約25×17.5内容量1パック(15枚)
注意
※カレーやシチューを一度に流すと目詰まりすることがありますのでご注意ください。
※火のそばに置かないでください。
※水切ゴミ袋以外の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36214766-
オープン
238
262(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする