曜日別特売

スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー

スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセルスピーカー付きポータブルカセットプレーヤー - マクセル

カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。
スピーカー内蔵モデル。
ステレオ再生対応。
回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)
Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。
充電式バッテリー内蔵。

セット内容充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210充電時間約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×91×38(突起部含む)入力電源USB Type-C、DC5V 1.5Aヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7(Bluetooth接続)内容量1台
注意
※録音には対応していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36214678MXCP-P100S WHホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36214687MXCP-P100S BKブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする