ワイヤーバスケット 15L

ワイヤーバスケット 15L - 日東

ワイヤーバスケットは、無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のバスケットです。同サイズのバスケットやバスケットトロリーに積み重ねて使用可能です。鉄の風合いを生かしたニュアンスのある表情が魅力です。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納になります。

用途様々な収納に。ダークブラウン容量(L)15耐荷重(kg)1台当たり10 積み重ね時5(最大段差数:3段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×391×197(ハンドル含めず)収納部:約243×352×174内容量1個
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36213120WW-WB-15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする