セイエイ(Seiei)
オーシャン スタックボウル
積み重ねてスッキリ収納できる!ガラス製のボウル。シンプルで持ちやすい形状です。
用途
食器 ボウル サラダ スープ フルーツ スイーツ 皿 ボウル ボール
材質
ガラス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36214818
-
1セット(6個)
S
170
10.5×4.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
36214827
-
1セット(6個)
M
240
12×5.5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
36214836
-
1セット(2個)
L
320
14×6.5
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください