大石製作所
棚ネット(ボルト固定タイプ)
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します。(ボルト固定タイプ)ワンタッチで簡単脱着。
色
グリーン/イエロー
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付可能幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215037
BTN-900
ハトメ付きバックル×4ヶ、M6取付用ボルト・ナット×4ヶ
棚幅900mm用
720×700
800~860
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36215046
BTN-1200
ハトメ付きバックル×4ヶ、M6取付用ボルト・ナット×4ヶ
棚幅1200mm用
1020×700
1100~1160
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36215055
BTN-1500
ハトメ付きバックル×5ヶ、M6取付用ボルト・ナット×5ヶ
棚幅1500mm用
1320×700
1400~1460
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36215071
BTN-1800
ハトメ付きバックル×5ヶ、M6取付用ボルト・ナット×5ヶ
棚幅1800mm用
1620×700
1700~1760
¥
8,140
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。