曜日別特売

ビデオ三脚

ビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPRO

動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。

用途ビデオ三脚ブラック段数3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
パイプ径(Φmm)
最低高さ(mm)
収納寸法・長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36213461DV-3A4.05818841890
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
36213470DV-5A51022895965
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
36213479DV-3A PRO4.25822860890
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする