曜日別特売

3D シーリングファン

3D シーリングファン - BRID3D シーリングファン - BRID3D シーリングファン - BRID3D シーリングファン - BRID3D シーリングファン - BRID

洗練されたミニマルデザインで、空間に溶け込むシーリングファンです。真下への送風に加え、上下左右に自動スイングする機能を搭載。お部屋の隅々まで空気を循環させ、快適な環境を作ります。上下・左右の動きは独立して操作できるため、風を送りたい場所を自由に調整できます。リビングや吹き抜けはもちろん、店舗やオフィスなどビジネスシーンにもぴったり。スッキリとしたデザインで圧迫感を与えません。冷暖房効率を高め、季節問わず一年中活躍します。省エネ設計で電気代の節約にもつながります。

用途省エネ設計で電気代の節約に。仕様組立式、時計回りのみ、風速切替5段階、タイマー機能4時間/8時間、上下(90度縦可動)左右(145度スイング可動)付属品リモコン・リモコン用電池取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)本体Φ15×H39(使用時最大高さ49羽根径40.6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36213750003410White
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213759003410Black
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする