曜日別特売

タイニーグラス シーリングライト6灯

タイニーグラス シーリングライト6灯 - BRIDタイニーグラス シーリングライト6灯 - BRIDタイニーグラス シーリングライト6灯 - BRIDタイニーグラス シーリングライト6灯 - BRIDタイニーグラス シーリングライト6灯 - BRIDタイニーグラス シーリングライト6灯 - BRIDタイニーグラス シーリングライト6灯 - BRIDタイニーグラス シーリングライト6灯 - BRID

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。また、照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。

用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、照明(ガラス)部分:可動、電球付き取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)Φ56×H29(ガラスサイズΦ15内容量1個
注意
※E17/40W相当のLED電球のみ可(密閉器具対応)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36213576003367White×Milk glassLED球×6個(E17/40W相当)、ホワイト電球
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213585003367White×Clear glassLED球×6個(E17/40W相当)、クリア電球
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213601003367Black×Amber glassLED球×6個(E17/40W相当)、クリア電球
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213610003367Greige×Milk glassLED球×6個(E17/40W相当)、ホワイト電球
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする