曜日別特売

イオン ペンダントライト Lサイズ

イオン ペンダントライト Lサイズ - BRIDイオン ペンダントライト Lサイズ - BRIDイオン ペンダントライト Lサイズ - BRIDイオン ペンダントライト Lサイズ - BRIDイオン ペンダントライト Lサイズ - BRIDイオン ペンダントライト Lサイズ - BRIDイオン ペンダントライト Lサイズ - BRIDイオン ペンダントライト Lサイズ - BRID

シェードのほどよいツヤ感とツイストコードがアクセントの、シルエットにこだわったペンダントライトです。シンプルでモダンなお部屋にも、アンティークやナチュラルなどの雰囲気のある空間にも合わせやすいデザインに仕上げました。SサイズとLサイズ展開なので、サイズ違いや色違いで揃え空間全体に統一感を演出するにもおすすめです。Lサイズはリモコンで3段階の明るさ調整が可能です。

用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、コードの長さは調整可能、リモコンで明るさ調整可能付属品リモコン取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)本体Φ39×H11(コード100LEDLED内蔵、(3段階光束)約700→1,500→2,500lm、(消費電力)約6→12→20W、(電球色)3,000K内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36213716003415White
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213725003415Greige
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213741003415Black
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする