BRID
西川庄六 アウトドア扇子 カラビナ
扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、カラビナを取り付けました。ベルトルーペやバックに付けて持ち運んだり、ランタンフックなどに掛けて置くことができます。
用途
アウトドアやお出かけのお供に。
付属品
西川庄六店オリジナルクラフト袋
コード長さ(cm)
8
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213829
6300069343
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213838
6300069344
カーキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213847
6300069345
ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください