BRID
西川庄六 コミック扇子
コミックの中から飛び出してきたかのような、個性的なスタイルの扇子。太い黒線で全体を縁取ることにより、不思議な視覚効果が生まれました。カラーはアメリカンコミックの配色を意識した、ポップな3色展開です。
用途
遊び心のあるファッションのアクセントに。
付属品
西川庄六店オリジナル紙箱
寸法(高さH×幅W)(cm)
開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213768
6300069337
BL×OR
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213777
6300069338
YE×GN
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36213786
6300069339
PK×RD
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。