曜日別特売

西川庄六 レ-ス素材のふわり扇子

西川庄六 レ-ス素材のふわり扇子 - BRID

立体感のある特徴的なラッセルレース、オプティカルな柄でエレガントな印象が魅力的な扇子です。

用途エレガントな印象で夏のお供に。付属品西川庄六店オリジナル桐箱・扇子袋(扇面同素材)BK寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:22×26、閉じた状態:22×3.0内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362143016300069390
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする