曜日別特売

西川庄六 岡山産 デニム扇子

西川庄六 岡山産 デニム扇子 - BRID西川庄六 岡山産 デニム扇子 - BRID西川庄六 岡山産 デニム扇子 - BRID

岡山のデニムメーカー「ジャパンブルー」のデニムで作った扇子。しっかりとした8オンスデニムと真直ぐに伸びた幅広の骨で、無骨でありながらモダンな印象に仕立てました。扇子端にある赤耳セルビッチとノンウォッシュの濃いインディコブルーが男心をくすぐる一品。

用途お洒落で涼しい夏のお供に。付属品西川庄六店オリジナル桐箱・扇子袋(扇面同素材)デニム寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:24×27.5、閉じた状態:24×4.0内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362143106300069391
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする