曜日別特売

西川庄六 こどものせんす

西川庄六 こどものせんす - BRID西川庄六 こどものせんす - BRID西川庄六 こどものせんす - BRID西川庄六 こどものせんす - BRID西川庄六 こどものせんす - BRID西川庄六 こどものせんす - BRID西川庄六 こどものせんす - BRID西川庄六 こどものせんす - BRID

子どものための扇子ブランド「こどもせんす」。子どもが使いやすいミニサイズで、暑い毎日が楽しみになるようなかわいい絵柄を揃えました。扇子を開く方向が扇骨に印字されているので、扇子デビューにぴったり。付属のストラップには負担がかかると外れるようになっているので安心です。

用途お子様の扇子デビューに。付属品OPP袋入りパッケージ・ネックストラップ寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:16×29、閉じた状態:16×2.0内容量1個
注意
※使用例画像は別カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362143196300069392まるいっぱい
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143286300069393うさぎさん
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143376300069394おはな
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143466300069395すいか
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143556300069396おすし
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143716300069397ダイナソー
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143806300069398ハンバーガー
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143896300069399いちご
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
362143986300069400なみなみ
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする