Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付

Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 - エレコムGoogle Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気装着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 - エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。
四つ角にエアクッションを設け、本体を衝撃から守ります。
ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:〇 ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみセット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 、磁石対応機種Google Pixel 9a内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210916PM-P251MAG02BKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
36210925PM-P251MAG02GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする