タブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き

タブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコムタブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコムタブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコムタブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコムタブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコムタブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコムタブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコムタブレットバッグ 汎用 13インチ スタンド タッチペンホルダー付き 耐衝撃 帆布素材 収納ポケット付き - エレコム

動画視聴に便利なスタンド付きタブレット汎用インナーケースです。13インチまで対応し、タブレットや一体型薄型キーボードも収納可能です。ポケット付きで小物整理も簡単。耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用し、使うほどに馴染む上品な質感が特長です。

用途
動画視聴などに便利なスタンド付きのタブレット汎用インナーケースです。
13インチまでのタブレットに対応しています。
シンプルなデザインながら、ポケット付きでケーブルやAC充電器などの必要な小物を収納できます。
メイン収納部には、タブレットやタブレット一体型の薄型キーボード、タッチペンをまとめて収納できます。
表生地には耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用。使うほどに馴染む上品な質感が魅力です。
内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を採用しています。
収納部の中板を引き出せばスタンドとして活用でき、動画視聴や作業時にも安定感があり快適です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表地:綿(帆布)、裏地:ポリエステル質量(g)約515外形寸法(mm)幅約325×奥行約20×高さ約270対応機種~13インチまでのタブレット収納時寸法(mm)(参考)メイン収納部:幅約300×奥行約17.5×高さ約235、ファスナーポケット:幅約225×高さ約190内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36211266TB-13ACMFBKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
36211275TB-13ACMFWHホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする