PROST's
T-1 洗浄・希釈用(トルエン代替品)
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途
洗浄/希釈用
成分
T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1%
種別
T-1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36210575
t-1-16
1個(16L)
16L
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36210591
t-1-4
1個(4L)
4L
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36210600
t-1-2
1個(2L)
2L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36210609
t-1-1
1個(1L)
1L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36210618
t-1-500
1個(500mL)
500mL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。