曜日別特売

ニコボイス

ニコボイス - 日恵製作所ニコボイス - 日恵製作所ニコボイス - 日恵製作所ニコボイス - 日恵製作所ニコボイス - 日恵製作所ニコボイス - 日恵製作所

スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。

仕様回転:140回/分、曲数:8質量(kg)1.9消費電力(W)15定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-20~60点滅240回/分内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216577VL12V-100AB/LR
77,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216586VL12V-100AB/PLR
77,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216595VL12V-100AG/LR
77,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216611VL12V-100AG/PLR
77,900
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216620VL12V-100AR/LR
74,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216629VL12V-100AR/PLR
74,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216638VL12V-100AY/LR
74,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216647VL12V-100AY/PLR
74,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする