日恵製作所
ニコトーチ120 無線仕様
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
ブザーは音量調節可能
人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様
回転:140回/分
質量(kg)
0.54
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
-20~60
点滅
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36216498
VL12R-100NPB/LR
¥40,900
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216516
VL12R-100NPR/LR
¥38,900
¥
27,980
¥30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36216525
VL12R-100NPY/LR
¥38,900
¥
27,980
¥30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください