曜日別特売

ニコアラートドーム 無線

ニコアラートドーム 無線 - 日恵製作所

非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。
病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能
屋外対応のスピーカでメッセージ再生
昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応

仕様回転:120回/分質量(kg)0.49消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声85dB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216367VC14D-200ER/LR
57,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする