曜日別特売

柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル

柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル - OWLTECH(オウルテック)

・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル
・まとまる秘密はケーブルの磁力
・アイデア次第でアレンジいろいろ
・USB PD60W充電に対応
・データ転送対応
・安心の1年保証

規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218729OEC-CBM3CC10-BKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36218738OEC-CBM3CC10-IVアイボリー
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218747OEC-CBM3CC10-MCモカ
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする