曜日別特売

Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル

Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル - OWLTECH(オウルテック)

・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる
・4K/60Hz高画質映像にも対応
・ミラーリングやマルチディスプレイに対応
・3万回以上の折り曲げ試験をクリア
・機器に接続するだけで簡単に使える
・安心の1年保証

適合機器
スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。
※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。
付属品取扱説明書(保証書付)ブラックコネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス)準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b最大解像度4K/60Hz保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3材質(被膜)TPE内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218650OWL-CBCMHD0115-BK約 791.51.5m:約19×9×1522
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218659OWL-CBCMHD0125-BK約 1042.52.5m:約19×9×2502
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする