OWLTECH(オウルテック)
冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド
・熱上昇対策に最適な冷却パッド
・スマートフォンの温度を8℃下げる
・28℃以下で自然凍結するPCM素材
・結露する心配なし
・何度も貼り直しが可能
付属品
専用保管シート、取扱説明書(保証書付)
材質
TPU、PCM
内容量
1個
注意
※・本製品を合皮などの樹脂材製品の上に置くと色移りする場合があります(長時間の接触や、強い力での擦れにより)ので注意してください。
※・機器にケースを装着している場合は、ケースを取り外してご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36218126
OWL-CLP01M-BL
Mサイズ:約 66(パッケージ込み)
Mサイズ:約 43
Mサイズ:約58×10×90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36218135
OWL-CLP01L-BL
Lサイズ:約 81(パッケージ込み)
Lサイズ:約 53
Lサイズ:約66×10×100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください