LEDルーペ付きスタンド

LEDルーペ付きスタンド - STAR LightLEDルーペ付きスタンド - STAR LightLEDルーペ付きスタンド - STAR LightLEDルーペ付きスタンド - STAR LightLEDルーペ付きスタンド - STAR LightLEDルーペ付きスタンド - STAR LightLEDルーペ付きスタンド - STAR Light

軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。

付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218835SK-LPCLD43WH
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする