曜日別特売

ENDO 18-8片手種おとし止めリング

ENDO 18-8片手種おとし止めリング - ホワイトサムENDO 18-8片手種おとし止めリング - ホワイトサム

寸胴鍋やキッチンポットなど、タネを入れている容器の内側に取り付けて片手種おとしを差し込みますと、注ぎ口からの種もれにも安心です。ENDO 18-8片手種おとし【品番:57568115・57568124・57568133・57568149】と合わせてお使いいただけます。

材質18-8ステンレス(sus304)幅(mm)【引掛け部】28内径(Φmm)Φ120外径(Φmm)Φ130コード136000760内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36223690-
940
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする