曜日別特売

薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器

薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器
・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
・最大65W出力のUSB Type-Cポート
・「USB PD-PPS」に対応
・2台同時にさくさく充電
・折りたたみプラグでもっとコンパクトに
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品
・安心の1年保証

ブラック本体質量(g)約 100対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。内容量1個
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※・日本国外からの保証依頼
※・日本国外で使用した際の動作保証
※・日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※・日本語以外の言語でのサポート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224417OEC-APD65C2G-BK
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする