曜日別特売

ステン地ベラ

ステン地ベラ - 宮谷製作所ステン地ベラ - 宮谷製作所ステン地ベラ - 宮谷製作所ステン地ベラ - 宮谷製作所ステン地ベラ - 宮谷製作所ステン地ベラ - 宮谷製作所ステン地ベラ - 宮谷製作所ステン地ベラ - 宮谷製作所

ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。

用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に内容量1本
全9種類を絞り込む
幅(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
板厚(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224505SJB-1502350.4/【柄】9185
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
36224521SJB-2602250.4/【柄】9185
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
36224530SJB-3901950.4/【柄】9145
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
36224539SJB-41202000.4/【柄】9150
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
36224548SJB-51502000.4/【柄】9150
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
36224557SJB-61802000.4/【柄】9150
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
36224566SJB-72102050.4/【柄】9155
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
36224575SJB-82402050.4/【柄】9155
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
36224591SJB-103002350.4/【柄】12185
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする