十字型マルチタップ延長コード

十字型マルチタップ延長コード - 正和電工十字型マルチタップ延長コード - 正和電工十字型マルチタップ延長コード - 正和電工十字型マルチタップ延長コード - 正和電工十字型マルチタップ延長コード - 正和電工十字型マルチタップ延長コード - 正和電工十字型マルチタップ延長コード - 正和電工
形状マルチ:十字型マルチタップ両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W内容量1個
関連資料:(14.51MB)
注意
※延長コードは束ねた状態で使用しないで下さい。
※電源部からの熱放出を妨げ溶解現象・発火の原因となります。
※本製品は、防雨型ではありません。雨・水がかかる状況でのご使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36233185VCTMー03W0.3
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
36233201VCTMー10W10
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
36233210VCTMー20W20
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする